UNIVOLT - Gégecső karmantyú KM 63 fekete karmos toldó húzásellenálló SN085356 - 102337
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Anyag minősége - PE
Felület - kezeletlen
Felületi bevonat minősége - bevonat nélkül
Polírozott felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579015462
Sonepar cikkszám
SN085356
Gyártói cikkszám
102337
Gyártói típuskód
KM Turbo 63 fekete
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PE
Felület:
kezeletlen
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
húzószilárdságú
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; UNIVOLT ; Gégecső karmantyú KM 63 fekete karmos toldó húzásellenálló