UNIVOLT - Gégecső lépésálló 25-ös halogénmentes, önvisszaálló, belső szilikon réteg -25°C/+105°C SN176575 - 104831

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső lépésálló 25-ös halogénmentes, önvisszaálló, belső szilikon réteg -25°C/+105°C SN176575

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Főérintkezők száma, záró - 6

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

205 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579029339

Sonepar cikkszám

SN176575

Gyártói cikkszám

104831

Gyártói típuskód

HFXP 25 FEK 100M

Funkció:

irányváltó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

6

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

80 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Szélesség:

183 mm

Magasság:

130 mm

Mélység:

130 mm

Gégecső lépésálló 25-ös halogénmentes, önvisszaálló, belső szilikon réteg -25°C/+105°C