Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső lépésálló 50-es halogénmentes, önvisszaálló, belül hosszanti bordázott -25°C/+105°C SN167741 - 105753

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső lépésálló 50-es halogénmentes, önvisszaálló, belül hosszanti bordázott -25°C/+105°C SN167741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Névleges átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579031707

Sonepar cikkszám

SN167741

Gyártói cikkszám

105753

Gyártói típuskód

HFXP 50 FEK 25M

Szín:

fekete

Névleges átmérő:

50 mm

Gégecső lépésálló 50-es halogénmentes, önvisszaálló, belül hosszanti bordázott -25°C/+105°C