UNIVOLT - Gégecső lépésálló extra erős k=40mm fekete UV-álló 25m/ tekercs SN128120 - 100440
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579004831
Sonepar cikkszám
SN128120
Gyártói cikkszám
100440
Gyártói típuskód
FXPS 40 fekete 25m/tekercs
Gégecső lépésálló extra erős k=40mm fekete UV-álló 25m/ tekercs