UNIVOLT - Gégecső mini 11,4mm külső átm. halogénmentes fekete UV-álló GT45958 - 035507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 12.5 mm
Külső átmérő - 15.6 mm
Anyag - egyéb
Védettség (IP) - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579355070
Sonepar cikkszám
GT45958
Gyártói cikkszám
035507
Gyártói típuskód
MFXP 3 fekete 100m/tekercs
Belső átmérő:
12.5 mm
Külső átmérő:
15.6 mm
Anyag:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Belül sima:
Nem
Szín:
fekete
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-105 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Kívül sima:
Nem
Névleges átmérő:
12 mm
Nyomásállóság:
350 N
Hajlítási sugár, statikus:
5.5 mm
Névleges méret colban:
egyéb
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső mini 11,4mm külső átm. halogénmentes fekete UV-álló