Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső mini 7,2mm külső átm. halogénmentes fekete UV-álló GT45826 - 035505

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső mini 7,2mm külső átm. halogénmentes fekete UV-álló GT45826

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579355056

Sonepar cikkszám

GT45826

Gyártói cikkszám

035505

Gyártói típuskód

MFXP 1 fekete 100m/tekercs

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső mini 7,2mm külső átm. halogénmentes fekete UV-álló