Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gégecső mini 9,8mm külső átm.halogénmentes fekete UV-álló, PE -15- +75°C G45334 - 026329

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső mini 9,8mm külső átm.halogénmentes fekete UV-álló, PE -15- +75°C G45334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 10.1 mm

  • Külső átmérő - 12.9 mm

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579263290

Sonepar cikkszám

G45334

Gyártói cikkszám

026329

Gyártói típuskód

MFXE 2 fekete 100m/tekercs

Belső átmérő:

10.1 mm

Külső átmérő:

12.9 mm

Anyag:

polipropilén (PP)

Védettség (IP):

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Belül sima:

Nem

Szín:

fekete

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-105 °C

Rugalmasság:

rugalmas

Kívül sima:

Nem

Névleges átmérő:

10 mm

Nyomásállóság:

350 N

Hajlítási sugár, statikus:

5.5 mm

Névleges méret colban:

egyéb

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Igen

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső mini 9,8mm külső átm. halogénmentes fekete UV-álló