UNIVOLT - Gégecső mini 9,8mm külső átm. halogénmentes fekete UV-álló, PP -40- +130°C G45045 - 035506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 10.1 mm
Külső átmérő - 12.9 mm
Anyag - polipropilén (PP)
Védettség (IP) - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579355063
Sonepar cikkszám
G45045
Gyártói cikkszám
035506
Gyártói típuskód
MFXP 2 fekete 100m/tekercs
Belső átmérő:
10.1 mm
Külső átmérő:
12.9 mm
Anyag:
polipropilén (PP)
Védettség (IP):
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Belül sima:
Nem
Szín:
fekete
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-105 °C
Rugalmasság:
rugalmas
Kívül sima:
Nem
Névleges átmérő:
10 mm
Nyomásállóság:
350 N
Hajlítási sugár, statikus:
10 mm
Névleges méret colban:
egyéb
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső mini 9,8mm külső átm. halogénmentes fekete UV-álló