Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gipszkarton doboz, szélálló, csavarház nélkül, -25°C/+75°C IP30 SN090904 - 100109

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gipszkarton doboz, szélálló, csavarház nélkül, -25°C/+75°C IP30 SN090904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 65 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090904

Gyártói cikkszám

100109

Gyártói típuskód

HWDW 65

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

65 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Anyag:

műanyag

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

10-10 mm

Csőreteszelés:

Igen

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

4

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Gipszkarton doboz, szélálló, csavarház nélkül, -25°C/+75°C IP30