UNIVOLT - Gipszkartondoboz 65x45mm csökentett halogén tartalmú G14169 - 021196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 65 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579211963
Sonepar cikkszám
G14169
Gyártói cikkszám
021196
Gyártói típuskód
HWD 65
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
65 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
0-0 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
45 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Kábelátmérőhöz:
8-8 mm
Csőreteszelés:
Igen
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
4
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
E 120
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs