UNIVOLT - Gipszkartondoboz 65x60mm csökentett halogén tartalmú GT02048 - 021197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 65 mm
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579211970
Sonepar cikkszám
GT02048
Gyártói cikkszám
021197
Gyártói típuskód
HWAD 65
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
65 mm
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Szín:
narancs
Védettség (IP):
egyéb
Kialakítás:
készülékdoboz
Összekapcsolható:
Nem
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Belső mélység:
60 mm
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Bevezetések száma:
4
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszkartondoboz 65x60mm csökentett halogén tartalmú