Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Gipszkartondoboz dupla136x65x45mm halogénmentes G66207 - 021198

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gipszkartondoboz dupla136x65x45mm halogénmentes G66207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - ovális

  • Kivitel - dupla

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579211987

Sonepar cikkszám

G66207

Gyártói cikkszám

021198

Gyártói típuskód

HWDZ 65

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

ovális

Kivitel:

dupla

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Hosszúság:

136 mm

Szélesség:

65 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

45 mm

Anyag:

műanyag

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Bevezetések száma:

5

Fedél kivitel:

nincs

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszkartondoboz dupla136x65x45mm halogénmentes