UNIVOLT - HWD fedél süllyesztett fedél, HWAD120 és HWADW120 gipszkarton dobozhoz, fehér SX130292 - 101397
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579011952
Sonepar cikkszám
SX130292
Gyártói cikkszám
101397
Gyártói típuskód
HWAD/TD 120
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem
HWD fedél süllyesztett fedél, HWAD120 és HWADW120 gipszkarton dobozhoz, fehér