Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Kábel- és kötélvez. acélkötél, átm. 6mm, hossz 500m, 23kN, csavarodásmentes, horganyzott SX130705 - 104938

MásolásMásolás
UNIVOLT - Kábel- és kötélvez. acélkötél, átm. 6mm, hossz 500m, 23kN, csavarodásmentes, horganyzott SX130705

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 2000 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 85 kA

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579030007

Sonepar cikkszám

SX130705

Gyártói cikkszám

104938

Gyártói típuskód

STS 6 (105676)

Névleges tartós áram (Iu):

2000 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

85 kA

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Pólusszám:

4

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

6

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Kábel- és kötélvez. acélkötél, átm. 6mm, hossz 500m, 23kN, csavarodásmentes, horganyzott