UNIVOLT - Kábelbehúzó Poliészterszálas kötél 150m 24kN Mindkét végen összefont hurok SN107211 - 105654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Kupak átmérője - 60 mm
Védettség (IP) - IP65
Gomb építési formája - lapos / sima
Nyílás magassága - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107211
Gyártói cikkszám
105654
Gyártói típuskód
PFS 12-150
Gomb színe:
sárga
Kupak átmérője:
60 mm
Védettség (IP):
IP65
Gomb építési formája:
lapos / sima
Nyílás magassága:
6 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
nincs
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Megvilágítható:
Igen
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Kábelbehúzó Poliészterszálas kötél 150m 24kN Mindkét végen összefont hurok