UNIVOLT - Kabelblitz kábelbehúzó-nyomvonal készlet, üvegszálas 20m/3mm, hajtókar, tartozék SX130559 - 103057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
308 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002579019620
Sonepar cikkszám
SX130559
Gyártói cikkszám
103057
Gyártói típuskód
KB ORTUNG 20/2.0 (104620)
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
szürke
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
415-690 V
Igazoló elem típusa:
billenő
Segédérintkezők száma, záró:
0
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Igen
Feszültségkioldó opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
3.2 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem