UNIVOLT - Kabelblitz kábelbehúzó-nyomvonal készlet, üvegszálas 30m/3mm, hajtókar, tartozék SX130560 - 103058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
308 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002579019637
Sonepar cikkszám
SX130560
Gyártói cikkszám
103058
Gyártói típuskód
KB ORTUNG 30/2.0 (104630)
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
szürke
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
415-690 V
Igazoló elem típusa:
billenő
Segédérintkezők száma, záró:
0
Reteszelhető:
Nem
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Igen
Feszültségkioldó opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
5 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem