UNIVOLT - Kábelcsatorna szerelvényezhető 2-es 45x45-ös GT47044 - 086457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Szín - fehér
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Igen
RAL-szám (hasonló) - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579864572
Sonepar cikkszám
GT47044
Gyártói cikkszám
086457
Gyártói típuskód
MIFT 100 fehér
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Szín:
fehér
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9010
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Kábelcsatorna szerelvényezhető 2-es 45x45-ös