UNIVOLT - Kábelcsatorna szerelvényezhető műa 1-es 45x45-ös GT47043 - 086456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Szín - fehér
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Igen
RAL-szám (hasonló) - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579864565
Sonepar cikkszám
GT47043
Gyártói cikkszám
086456
Gyártói típuskód
MIFS 100 fehér
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Szín:
fehér
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
RAL-szám (hasonló):
9010
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Kábelcsatorna szerelvényezhető műa 1-es 45x45-ös