UNIVOLT - kábelszerelö-harisnya, 1 oldalsó erösitett hurokkal, 30-40mm kábelhez SX130612 - 105603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-230 V
Foglalat - nincs
Fényforrás színe - sárga
Fényforrással - Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 110-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044489095061
Sonepar cikkszám
SX130612
Gyártói cikkszám
105603
Gyártói típuskód
KM-STR/1S 30-40 (109506)
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
110-230 V
Foglalat:
nincs
Fényforrás színe:
sárga
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
110-230 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen