UNIVOLT - kábelszerelö harisnya, 2 erösített hurokkal, kábelátmérö: 30-40 mm SX130618 - 105667
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - zöld
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044489095269
Sonepar cikkszám
SX130618
Gyártói cikkszám
105667
Gyártói típuskód
KM-STR/2S 30-40 (109526)
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
zöld
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
narancs
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
6 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen