Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Kapcsolódoboz MIK műanyag kábelcsatornához PA00743 - 004769

MásolásMásolás
UNIVOLT - Kapcsolódoboz MIK műanyag kábelcsatornához PA00743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap

  • Egységek száma - 1

  • Eszköz fajtája - egyéb

  • Kivitel - nyitott

  • Rögzítősáv - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579047692

Sonepar cikkszám

PA00743

Gyártói cikkszám

004769

Gyártói típuskód

MSD 85/32 fehér

Csatlakozóaljzat szerelési módja:

előlap

Egységek száma:

1

Eszköz fajtája:

egyéb

Kivitel:

nyitott

Rögzítősáv:

60 mm

Csatlakozótérrel:

Igen

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

csavarozás

Húzástehermentesítés-lehetőség:

Igen

Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; Kapcsolódoboz MIK műanyag kábelcsatornához