UNIVOLT - Készülékdoboz MAK csatornához, fehér SN084562 - 040220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - beépített tokozat
Nyílások átmérője - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579402200
Sonepar cikkszám
SN084562
Gyártói cikkszám
040220
Gyártói típuskód
MEDE 60/100 fehér
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
beépített tokozat
Nyílások átmérője:
100 mm
Mélység:
40 mm
Szélesség:
102 mm
Magasság:
100 mm
Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; Készülékdoboz MAK csatornához, fehér