UNIVOLT - Kötődoboz fedél sülly 200x200mm fehér, AKU 200-hoz GT89806 - 000739
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz - 200 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - szerelvényfedő
Csomagolás és feltételek
80 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579007399
Sonepar cikkszám
GT89806
Gyártói cikkszám
000739
Gyártói típuskód
AK/RD 200 fehér
Átmérő:
0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz:
200 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
200 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
200 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Mélység:
0 mm
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz fedél sülly 200x200mm fehér, AKU 200-hoz