UNIVOLT - Kötődoboz fedél tapétázható 150x150mm fehér, AKU 150-hez GT89805 - 000749
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz - 150 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - szerelvényfedő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579007498
Sonepar cikkszám
GT89805
Gyártói cikkszám
000749
Gyártói típuskód
AK/TD 150 fehér
Átmérő:
0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz:
150 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
150 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Mélység:
0 mm
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Kötődoboz fedél tapétázható 150x150mm fehér, AKU 150-hez