UNIVOLT - Kötődoboz fedél tapétázható 80x80mm fehér, AKU 80-hoz GT89808 - 020856
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz - 80 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - szerelvényfedő
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579208567
Sonepar cikkszám
GT89808
Gyártói cikkszám
020856
Gyártói típuskód
AK/TD 80 fehér
Átmérő:
0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz:
80 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
80 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Mélység:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Kötődoboz fedél tapétázható 80x80mm fehér, AKU 80-hoz