UNIVOLT - Kötődoboz műa fk 85x 85mm simafalú 25mm fehér MIK csatornához G45783 - 004767
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 85 mm
Szélesség - 85 mm
Mélység - 25 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579047678
Sonepar cikkszám
G45783
Gyártói cikkszám
004767
Gyártói típuskód
MAD 85/25 fehér
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
85 mm
Mélység:
25 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Dobozok és tartozékaik ; UNIVOLT ; Kötődoboz műa 85x 85mm simafalú 25mm fehér MIK csatornához