UNIVOLT - Kötődoboz műa sülly 150x150x 70mm alsó rész fedél nélkül IP30 GT56742 - 020926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002579209267
Sonepar cikkszám
GT56742
Gyártói cikkszám
020926
Gyártói típuskód
AK/U 150
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Csavarokkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Csőreteszelés:
Igen
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
15
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs