UNIVOLT - Kötődoboz műa sülly 200x200x 80mm alsó rész fedél nélkül IP30 GT70852 - 020927
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579209274
Sonepar cikkszám
GT70852
Gyártói cikkszám
020927
Gyártói típuskód
AKU 200
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
200 mm
Csavarokkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Csőreteszelés:
Igen
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
16
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
pattintós
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs