Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - KVK 75 sárga csövégzáró sapka, PE, -5°C/+60°C SN162792 - 020903

MásolásMásolás
UNIVOLT - KVK 75 sárga csövégzáró sapka, PE, -5°C/+60°C SN162792

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579209038

Sonepar cikkszám

SN162792

Gyártói cikkszám

020903

Gyártói típuskód

KVK 75 sárga

KVK 75 sárga csövégzáró sapka, PE, -5°C/+60°C