UNIVOLT - Mű I 20 védőcső halogénmentes extra páncélcső, fekete UV-álló GT49874 - 099871
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 14.1 mm
Névleges átmérő - 20 mm
Alkalmazási hőmérséklet - -5-120 °C
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
111 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579998710
Sonepar cikkszám
GT49874
Gyártói cikkszám
099871
Gyártói típuskód
HFBS Turbo 20 fekete 3m/szál, 111m/köteg
Belső átmérő:
14.1 mm
Névleges átmérő:
20 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-120 °C
Szín:
fekete
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Mü I 20 cső halogénmentes extra páncélcső, fekete UV-álló