UNIVOLT - Mű I 32 védőcső halogénmentes extra páncélcső, fekete UV-álló G47076 - 099873
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 24.2 mm
Névleges átmérő - 32 mm
Alkalmazási hőmérséklet - -5-120 °C
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
57 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579998734
Sonepar cikkszám
G47076
Gyártói cikkszám
099873
Gyártói típuskód
HFBS Turbo 32 fekete 3m/szál, 57m/köteg
Belső átmérő:
24.2 mm
Névleges átmérő:
32 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-120 °C
Szín:
fekete
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Mü I 32 cső halogénmentes extra páncélcső, fekete UV-álló