UNIVOLT - Mű I 50 védőcső halogénmentes extra páncélcső, fekete UV-álló SN099444 - 099875
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 43.2 mm
Névleges átmérő - 50 mm
Alkalmazási hőmérséklet - -5-120 °C
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
21 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099444
Gyártói cikkszám
099875
Gyártói típuskód
HFBS Turbo 50 fekete 3m/szál, 21m/köteg
Belső átmérő:
43.2 mm
Névleges átmérő:
50 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-120 °C
Szín:
fekete
Mű I 50 védőcső halogénmentes extra páncélcső, fekete UV-álló