UNIVOLT - Mű I-II 16 könyök, tokozott, világosszürke GT31675 - 020622
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Felület - kezeletlen
Szín - szürke
Kivitel - bepattanó
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579206228
Sonepar cikkszám
GT31675
Gyártói cikkszám
020622
Gyártói típuskód
SB 16 világosszürke
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Nem
Hüvellyel:
Igen
Átmérő:
16 mm
Anyag minősége:
PVC
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Ív szöge:
90 °
Felület lekefélve:
Nem
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Mü II-I 16 könyök, tokozott, vil. Szürke