UNIVOLT - Mű I-II 20 könyök, tokozott, világosszürke G53088 - 020623
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Felület - kezeletlen
Szín - szürke
Kivitel - bepattanó
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9002579206235
Sonepar cikkszám
G53088
Gyártói cikkszám
020623
Gyártói típuskód
SB 20 világosszürke
Anyag:
műanyag
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Nem
Hüvellyel:
Igen
Átmérő:
20 mm
Anyag minősége:
PVC
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Ív szöge:
90 °
Felület lekefélve:
Nem
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Mü II-I 20 könyök, tokozott, vil. Szürke