UNIVOLT - Mű I-II 25 kötődoboz csatlakozó adapter világosszürke SN020324 - 020756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Kialakítás - belső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - dugós csatlakozó
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579207560
Sonepar cikkszám
SN020324
Gyártói cikkszám
020756
Gyártói típuskód
AFT/MBS 25 világosszürke
Névleges átmérő:
25 mm
Kialakítás:
belső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
dugós csatlakozó
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csatlakozómenet mérete:
M25x1,5
Csavarmenet hossza:
14 mm
Egyrészes:
Nem
Integrált tartóval:
Nem
Tömszelence anyaga:
egyéb
Cső legkisebb belső átmérője:
0 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
25 mm
Teljes magasság:
0 mm
Teljes hossz:
45 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem