UNIVOLT - Mű II 16 védőcső nem tokos fehér halogénmentes G41579 - 087178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 12.9 mm
Szín - fehér
Névleges átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
102 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579871785
Sonepar cikkszám
G41579
Gyártói cikkszám
087178
Gyártói típuskód
HFIR Turbo 16 fehér 3m/szál, 102m/köteg
Belső átmérő:
12.9 mm
Szín:
fehér
Névleges átmérő:
16 mm
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Mü II 16 cső halogénmentes fehér, nem tokozott