Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű II 20 védőcső nem tokos fehér 3m/szál GT60118 - 061882

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű II 20 védőcső nem tokos fehér 3m/szál GT60118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Szín - fehér

  • Névleges átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 90 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

9002579618823

Sonepar cikkszám

GT60118

Gyártói cikkszám

061882

Gyártói típuskód

BSSL 20 fehér, 3m/szál, 90m/köteg

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Szín:

fehér

Névleges átmérő:

20 mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; MÜ-II. 20-as Védőcső, 3m/szál, fehér, nem tokos