UNIVOLT - Mű II 20 védőcső nem tokos fehér halogénmentes G41580 - 087179
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 16.2 mm
Szín - fehér
Névleges átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
102 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579871792
Sonepar cikkszám
G41580
Gyártói cikkszám
087179
Gyártói típuskód
HFIR Turbo 20 fehér 3m/szál, 102m/köteg
Belső átmérő:
16.2 mm
Szín:
fehér
Névleges átmérő:
20 mm
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Mü II 20 cső halogénmentes fehér, nem tokozott