UNIVOLT - Mű II 25 védőcső nem tokos fehér halogénmentes G41581 - 087180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 21 mm
Szín - fehér
Névleges átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
60 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579871808
Sonepar cikkszám
G41581
Gyártói cikkszám
087180
Gyártói típuskód
HFIR Turbo 25 fehér 3m/szál, 60m/köteg
Belső átmérő:
21 mm
Szín:
fehér
Névleges átmérő:
25 mm
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Mü II 25 cső halogénmentes fehér, nem tokozott