Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Mű II 32 védőcső nem tokos fehér halogénmentes GT43176 - 087181

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Mű II 32 védőcső nem tokos fehér halogénmentes GT43176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 28 mm

  • Szín - fehér

  • Névleges átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 45 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579871815

Sonepar cikkszám

GT43176

Gyártói cikkszám

087181

Gyártói típuskód

HFIR Turbo 32 fehér 3m/szál, 45m/köteg

Belső átmérő:

28 mm

Szín:

fehér

Névleges átmérő:

32 mm

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Mü II 32 cső halogénmentes fehér, nem tokozott