UNIVOLT - Mű II 40 védőcső tokos világosszürke halogénmentes SN088709 - 102952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 36 mm
Szín - szürke
Alkalmazási hőmérséklet - -25-105 °C
Névleges átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
21 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088709
Gyártói cikkszám
102952
Gyártói típuskód
HFIRM Turbo 40 vil.szürke 3m/szál 21m/k
Belső átmérő:
36 mm
Szín:
szürke
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C
Névleges átmérő:
40 mm
Mérő és ellenőrző berendezések - Mü II 40-es cső halogénmentes vil. szürke, tokozott