Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Műa csatorna 16x10mm tetővel, 2m-es GT02407 - 080956

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Műa csatorna  16x10mm tetővel, 2m-es GT02407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 10 mm

  • Magasság - 16 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1422 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579809566

Sonepar cikkszám

GT02407

Gyártói cikkszám

080956

Gyártói típuskód

MIK 10/16 fehér 2m/szál, 40m/köteg

Szélesség:

10 mm

Magasság:

16 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fedél kivitel:

különálló

RAL-szám:

9010

Hasznos keresztmetszet:

160 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 16x10mm tetővel, 2m-es