UNIVOLT - Műa csatorna 16x10mm tetővel 2m-es öntapadó alsórésszel GT79855 - 040591
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 10 mm
Magasság - 16 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
9002579405911
Sonepar cikkszám
GT79855
Gyártói cikkszám
040591
Gyártói típuskód
MIKA 10/16 fehér 2/szál, 30/köteg
Szélesség:
10 mm
Magasság:
16 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
öntapadós és alsó perforáció
Fedél kivitel:
különálló
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
160 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Műa csatorna 16x10mm tetővel 2m-es öntapadó alsórésszel