Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Műa csatorna 16x16mm tetővel 2m-es öntapadó alsórésszel GT79856 - 034549

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Műa csatorna  16x16mm tetővel 2m-es öntapadó alsórésszel GT79856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 16 mm

  • Magasság - 16 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1422 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

9002579345491

Sonepar cikkszám

GT79856

Gyártói cikkszám

034549

Gyártói típuskód

MIKA 16/16 fehér 2m/szál, 30m/köteg

Szélesség:

16 mm

Magasság:

16 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

öntapadós és alsó perforáció

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Műa csatorna 16x16mm tetővel 2m-es öntapadó alsórésszel