UNIVOLT - Műa csatorna 16x16mm tetővel 3m-es öntapadó felülettel SN008207 - 082395
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579823951
Sonepar cikkszám
SN008207
Gyártói cikkszám
082395
Gyártói típuskód
MIKA 1W fehér 16/16 3m/szál 60m/köt.LITE
Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Műa csatorna 16x16mm tetővel 3m-es öntapadó felülettel