UNIVOLT - Műa csatorna 25x16mm lapos sarokelem GT79639 - 004957
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 16 mm
Szélesség - 25 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579049573
Sonepar cikkszám
GT79639
Gyártói cikkszám
004957
Gyártói típuskód
SFW 16/25 fehér
Magasság:
16 mm
Szélesség:
25 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Műa csatorna 25x16mm lapos sarokelem