UNIVOLT - Műa csatorna 25x16mm T-idom G47348 - 004974
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 25 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 16 mm
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579049740
Sonepar cikkszám
G47348
Gyártói cikkszám
004974
Gyártói típuskód
ST 16/25-16/25 fehér
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
25 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
16 mm
Kivitel:
búraforma
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
16 mm
Szélesség:
25 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna 25x16mm T-idom