UNIVOLT - Műa csatorna 25x16mm tetővel 3m-es öntapadó felülettel SN008208 - 082396
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579823968
Sonepar cikkszám
SN008208
Gyártói cikkszám
082396
Gyártói típuskód
MIKA 2W fehér 16/25 3m/szál 60m/köt.LITE
Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Műa csatorna 25x16mm tetővel 3m-es öntapadó felülettel