Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Műa csatorna 25x16mm tetővel, 3m-es SN008206 - 082390

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Műa csatorna  25x16mm tetővel, 3m-es SN008206

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579823906

Sonepar cikkszám

SN008206

Gyártói cikkszám

082390

Gyártói típuskód

MIK 16/25 fehér 3m/szál, 60m/köteg LITE

Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Műa csatorna 25x16mm tetővel, 3m-es